Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10643-12-12 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTH 21A764

PARKER 10643-12-12 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/4 tomme indre diameter, stål

På lager
Vare: AB6DTH Modell: 10643-12-12Kryssreferanse: 21A764

Få tak i det Mai 6, mandag
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse12
Finishsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Hex størrelse1-1 / 4 "
Slange3 / 4 "
Slange inne i Dia.3 / 4 "
JIC-tråd (inn.)1-1/16-12
Lengde3.17 "
MaterialeStål
Havn3 / 4 "
SAE Flare Size (in.)3/4
FormRett
StilKvinne JIC 37 Deg-Swivel
Trådstørrelse1-1 / 16x12 "
typenCrimp, kvinnelig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8412909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk krympekobling designet for bruk i hydrauliske systemer for pålitelig og lekkasjefri service; ideell for bruk med OEM-pressere eller slanger under serie 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482TC, 722TC, 881TC, XNUMX
    • Har enkelt stålkroppskonstruksjon med krom-6-fri belegg for konstant arbeidstrykk og redusert lekkasje
    • JIC-type innvendig gjenger for enkel montering

Produktvarianter

ProduktModellHavnDash StørrelseMonteringstypeFormStilTrådstørrelsetypenHex størrelsePris
PARKER 10643-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "161NOK
PARKER 10643-5-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnelig JIC5 / 8 "158NOK
PARKER 10643-6-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "167NOK
PARKER 10643-4-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "205NOK
PARKER 10643-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "186NOK
PARKER 10643-8-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tomme indre diameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnelig JIC7 / 8 "196NOK
PARKER 10643-6-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10643-12-12 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/4 tomme indre diameter, stål
389NOK / enhet