Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10143-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DVG 21A810

PARKER 10143-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme indre diameter, stål

På lager
Vare: AB6DVG Modell: 10143-4-4Kryssreferanse: 21A810
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse4
Finishsink
MonteringsmaterialeStål
MonteringstypeRett
Hex størrelse9 / 16 "
Slange1 / 4 "
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Lengde2.01 "
MaterialeStål
Havn1 / 4 "
FormRett
StilMannlig NPTF-rørstiv
Gjengevinkel (grad.)60
Gjeng PT1 / 4-18
Trådstørrelse1 / 4x18 "
typenCrimp, mannlig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.3
Skipets lengde (cm)5.11
Skipets bredde (cm)2.3
HS kode8412909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk krympekobling designet for rask og pålitelig slangemontering med hydrauliske systemer; ideell for bruk med serien 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482TC, 722TC, 881TC, XNUMXTC og XNUMXTC
    • Har ingen hylsedesign med 1/4 tommers NPTF-gjenger for enkel montering
    • Stiv stålslange som kan håndtere trykk opp til 12000 psi

Produktvarianter

ProduktModellHavnDash StørrelseMonteringstypeFormStilTrådstørrelsetypenHex størrelsePris
PARKER 10643-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "161NOK
PARKER 10643-5-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel1 / 2x20 "Crimp, kvinnelig JIC5 / 8 "158NOK
PARKER 10643-6-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme innvendig diameter, stål | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "167NOK
PARKER 10643-4-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel7 / 16x20 "Crimp, kvinnelig JIC9 / 16 "205NOK
PARKER 10643-6-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tommer innvendig diameter, stål | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "186NOK
PARKER 10643-8-6 Hydraulikkslangetilpasning rett, 3/8 tomme indre diameter, stål | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel3 / 4x16 "Crimp, kvinnelig JIC7 / 8 "196NOK
PARKER 10643-6-8 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/2 tomme innvendig diameter, stål | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6RettRettKvinne JIC 37 Deg-Swivel9 / 16x18 "Crimp, kvinnelig JIC11 / 16 "536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10143-4-4 Hydraulikkslangetilpasning rett, 1/4 tomme indre diameter, stål
137NOK / enhet