Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1.50PSRM02.00 rund luftsylinder 1-1/2 tommers boring 2 tommers slag | AJ2EKU 49J830

PARKER 1.50PSRM02.00 rund luftsylinder 1-1/2 tomme boring 2 tomme slag

På lager
Vare: AJ2EKU Modell: 1.50PSRM02.00Kryssref: 49J830

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.1.5 "
Putetypenone
SylindertypeRunde som ikke kan repareres
EndematerialeAluminum
FinishSølv
Magnetisk stempelJa
Maks. Press250 psi
MonterPivot
Nese montert tråd3/4 "-16
Total lengde8.12 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Pivot Hole Dia.0.375 "
Portstørrelse1/8 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Stangtrådlengde0.75 "
Stangtrådstørrelse7 / 16-20 UNF
Single Acting / Double ActingEnkelt skuespiller
Fjærretraksjonskraft6 lb.
Stroke2"
Temp. Område14 grader til 140 grader F
RørmaterialeRustfritt stål
typenRund kropp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)3.96
Skipets lengde (cm)30.15
Skipets bredde (cm)3.96
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Bore Dia.Magnetisk stempelStangtrådlengdeStangtrådstørrelseStrokeTemp. OmrådeNese montert trådPris
PARKER 0.31PSR01.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 1 tommers slag | AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24427NOK
PARKER 0.31PSR02.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24423NOK
PARKER 0.31PSR03.00 rund luftsylinder 5/16 tommers boring 3 tommers slag | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Nei0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24524NOK
PARKER 0.44PSR0.500 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1/2 tommers slag | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-24408NOK
PARKER 0.44PSR01.00 Luftsylinder, Rund, 7/16 Bore Dia., 1 Inch Stroke, #10-32 UNF Port Size | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24457NOK
PARKER 0.44PSR01.50 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 1-1/2 tommers slag | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grader til 165 grader F3/8 "-24443NOK
PARKER 0.44PSR02.00 rund luftsylinder 7/16 tommers boring 2 tommers slag | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Nei0.5 "# 10-32 UNF2"-10 grader til 165 grader F3/8 "-24507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1.50PSRM02.00 rund luftsylinder 1-1/2 tomme boring 2 tomme slag
1 037 NOK / enhet