Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1/2 X 3/8 DD-SS 90 Deg. Elbow, 316 Ss, 1/2 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Female Nptf | CT7EAP 60UU15

PARKER 1/2 X 3/8 DD-SS 90 Deg. Elbow, 316 Ss, 1/2 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Female Nptf

På lager
Vare: CT7EAP Model: 1/2 X 3/8 DD-SSKryssreferanse: 60UU15
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
991NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER L2KM-2.5-304-7 Albue, 45 grader | CN7TMW 4MXG4 L2KM-2.5-304-7161NOK
PARKER W169PLPNS-5/32-4 Push-To-Connect Albue, Push-To-Connect x Mnptf | CN8KVV 800KM9 W169PLPNS-5/32-4112NOK
PARKER 1 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1 Tommer X 1 Tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7DZX 60UR96 1 DD45-SS4 780 NOK
PARKER 1/2 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1/2 tomme X 1/2 tomme Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7DZY 60UT56 1/2 DD45-SS1 696 NOK
PARKER 1/4 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1/4 tomme X 1/4 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7DZZ 60UU56 1/4 DD45-SS1 503 NOK
PARKER 1/8 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 1/8 tommer X 1/8 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7EAA 60UV46 1/8 DD45-SS1 643 NOK
PARKER 3/4 DD45-SS 45 Deg. Albue, 316 Ss, 3/4 tommer X 3/4 tommer Fitting Pipe Størrelse, Hun Npt X Hun Nptf | CT7EAB 60UY02 3/4 DD45-SS3 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1/2 X 3/8 DD-SS 90 Deg. Elbow, 316 Ss, 1/2 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Female Nptf
991NOK / enhet