Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARAGON 8025-00 Timer 24 timer 2pst 2NO / 1NC | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 Timer 24 timer 2pst 2NO/1NC

På lager
Vare: AF2PUH Modell: 8025-00Kryssreferanse: 6X758
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
1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTine Timer Control
amps40
Kontakt skjemaSPDT / SPST-NO
Kontakt HP @ 120V2
Kontakttype2 NEI, 1 NC
DagsskipperNei
Dybde3.8 "
VedleggsmaterialeNEMA 1 Metal Innendørs
VedleggstypeStål innendørs
FinishMetallkabinett har grå emalje
Lengde7.7 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling27-1 / 2 Min.
Min. Tidsinnstilling1 min.
Antall poler2
Antall trippere inkludert2
OppsigelsestypeTiden avsluttet
typen24-timers elektromekanisk
Spenning120
Bredde4.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Snap-out-tidsmekanisme, opptil 12 på/av-innstillinger per dag, manuell på/av-overstyring endrer ikke program, utstyrt med maksimalt 12 trippere

Produktvarianter

ProduktModellampsVedleggsmaterialeSakOppsigelsestypeSpenningPris
PARAGON A1400-00 Avrimingstimer 120V 21 min hver 6. time | AA3YXR 11Z778 A1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120188NOK
PARAGON B1400-00 Avrimingstimer 120V 8 Sykluser 21 Min | AA3YXT 11Z779 B1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120201NOK
PARAGON A1402-00 Avrimingstimer 120V 8 sykluser 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120240NOK
PARAGON G1400-00 Avrimingstimer 120V 6 sykluser 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015PlastAvrimingstimer for boligerTid120189NOK
PARAGON 9045-00 Avrimingskontroll 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid120/208/2402 328 NOK
PARAGON 8041-00 Avrimingskontroll 120V 6 sykluser | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 757 NOK
PARAGON 8047-00 Avrimingskontroll 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalTid initiert og tid avsluttet avrimingskontrollTid1201 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARAGON 8025-00 Timer 24 timer 2pst 2NO/1NC
1 860 NOK / enhet