PANDUIT PLT3I-M Buntebånd 11.4 tommer natur - Pakke med 1000 | AB6GEX 21F280

PANDUIT PLT3I-M buntebånd 11.4 tommer natur - pakke med 1000 stk

På lager
Vare: AB6GEX Modell: PLT3I-MKryssreferanse: 21F280

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 443 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingMellomliggende tverrsnitt
DutyMellom
Innendørs / utendørsinnendørs Only
Lengde11.4 "
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.3"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område185 Grader F
Strekkfasthet40 lb.
Tykkelse0.052 "
VerktøyskodeE
UL type2
Bredde0.145 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4715
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3926909980
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodepk. Antall.Pris
PANDUIT PLT1.5IG-C Kabelbinder 5.6 tommer natur - pakke med 100 stk | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "nylonNaturligNei185 Grader F40 lb.0.045 "E100374NOK
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Kabelbinder 5.6 tommer svart - pakke med 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "nylonSvartNei185 Grader F40 lb.0.045 "E100441NOK
PANDUIT PLT1.5I-M Buntebånd 5.6 tommer natur - pakke med 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "nylonNaturligNei185 Grader F40 lb.0.045 "E10001 382 NOK
PANDUIT PLT1.5I-M0 Buntebånd 5.6 tommer svart - pakke med 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "nylonSvartNei185 Grader F40 lb.0.045 "E10001 514 NOK
PANDUIT PLT10LHG-L Buntebånd 34.3 tommer natur - pakke med 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "nylonNaturligNei185 Grader F120 kg0.075 "F502 082 NOK
PANDUIT PLT1MG-C Buntebånd 3.9 tommer natur - pakke med 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "nylonNaturligNei185 Grader F18 lb.0.043 "E100332NOK
PANDUIT PLT1MG-C0 Buntebånd 3.9 tommer svart - pakke med 100 stk | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "nylonSvartNei185 Grader F18 lb.0.043 "E100393NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PLT3I-M buntebånd 11.4 tommer natur - pakke med 1000 stk
3 443 NOK /pakke