Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT PBTMT Buntebåndverktøy rustfritt stål | AF9QCG 30PR86

PANDUIT PBTMT Kabelbinderverktøy rustfritt stål

På lager
Vare: AF9QCG Modell: PBTMTKryssref.: 30PR86

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådløs kabelbindepistol
Anlegg12-volts trådløs, myk grep
PliktvurderingStandard plikt
HåndtakstypeMykt grep
MaterialeRustfritt stål
MekanismeSpenningslåsing
Total lengde10.875 "
VerktøyskodeH

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)17.56
Skipets lengde (cm)36.72
Skipets bredde (cm)36.72
HS kode8467290090

Produktdetaljer:

    • Justerbar spenning (Ja)
    • Kabelbåndsmateriale (rustfritt stål)
    • Strekkfasthet for kabelbånd (250 lb.)
    • Kabelbåndbredde (0.310 "til 0.630")
    • Cuts Ties (Ja)
    • Spesielle funksjoner: 12V, automatisk avskjæring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT PBTMT Kabelbinderverktøy rustfritt stål
32 077 NOK / enhet