Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard #6 Stud Bare PK1000 | AH8XZG 39AZ15

PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard #6 Stud Bare PK1000

På lager
Vare: AH8XZG Modell: P18-6F-MKryssreferanse: 39AZ15
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
3 075 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeNaken
IsolasjonstypeNaken
Maks. Temp.302 Grader F
Maks. Spenning2000V
Total lengde0.63 "
Sømloddet
Stud størrelse#6
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT PV10-10F-D Gaffelterm Gul #10 14 til 10 AWG PK500 | AH8YCG 39AZ86 PV10-10F-DVinyl221 Grader F600V1.04 "#1014 til 10 AWG5003 377 NOK
PANDUIT PV10-10F-E Gaffelterm Gul #10 14 til 10 AWG PK20 | AH8YCH 39AZ87 PV10-10F-EVinyl221 Grader F600V1.04 "#1014 til 10 AWG1630NOK
PANDUIT PV10-10F-L Gaffelterm Gul #10 14 til 10 AWG PK50 | AH8YCJ 39AZ88 PV10-10F-LVinyl221 Grader F600V1.04 "#1014 til 10 AWG50898NOK
PANDUIT PV10-14F-L Gaffelterm Gul 1/4 tomme 14 til 10AWG PK50 | AH8YCN 39AZ92 PV10-14F-LVinyl221 Grader F600V1.14 "1 / 4 "14 til 10 AWG501 312 NOK
PANDUIT PV10-6F-L Gaffelterm Gul #6 14 til 10 AWG PK50 | AH8YCW 39AZ99 PV10-6F-LVinyl221 Grader F600V1.01 "#614 til 10 AWG50858NOK
PANDUIT PV10-8F-D Gaffelterm Gul #8 14 til 10 AWG PK500 | AH8YEL 39CA03 PV10-8F-DVinyl221 Grader F600V1.04 "#814 til 10 AWG13 633 NOK
PANDUIT PV10-8F-L Gaffelterm Gul #8 14 til 10 AWG PK50 | AH8YEM 39CA04 PV10-8F-LVinyl221 Grader F600V1.04 "#814 til 10 AWG50898NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT P18-6F-M Gaffelterminal Standard #6 Stud Bare PK1000
3 075 NOK /pakke