Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT JP131DW-L20 J Hook Drop Wire - Pakke med 10 1.31 In | AC9NUY 3HTA8

PANDUIT JP131DW-L20 J Hook Drop Wire - Pakke med 10 1.31 In

På lager
Vare: AC9NUY Modell: JP131DW-L20Kryssref: 3HTA8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
842NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-krok
FARGESvart
MaterialeNylon 6/6
Maks. Kapasitet28 lb.
MonteringsstedWire, gjenget stang
MonteringstypeFestes til #12 Drop Wire eller opptil 3/8" gjenget stang
typenDrop Wire og gjenget stangklips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Max Cat 5e kabelkapasitet 29

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Kapasitetpk. Antall.Pris
PANDUIT JP75DW-L20 J Hook Drop Wire - Pakke med 10 0.75 In | AC9NUW 3HTA4 JP75DW-L20Svart8 lb.10625NOK
PANDUIT JP75DW-L2 J Hook Drop Wire - Pakke med 10 0.75 In | AC9NVC 3HTC6 JP75DW-L2Rød8 lb.10671NOK
PANDUIT JP2DW-L2 J Hook Drop Wire - Pakke med 10 2 In | AC9NVE 3HTC9 JP2DW-L2Rød50 lb.10947NOK
PANDUIT JP2DW-L J Hook Drop Wire - Pakke med 10 2 In | AC9NVN 3HTD9 JP2DW-LHvit50 lb.10941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT JP131DW-L20 J Hook Drop Wire - Pakke med 10 1.31 In
842NOK /pakke