Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT GCC6X6250-1/0 Krysskobling kobber | AG9REH 21WJ23

PANDUIT GCC6X6250-1/0 Krysskobling kobber

På lager
Vare: AG9REH Modell: GCC6X6250-1/0Kryssreferanse: 21WJ23
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
1 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTverrkontakt
Dirigentstørrelse2 fast til 250 kcmil, 6 fast til 1/0 strandet
MaterialeKobber
Rod Dia.1/2 "til 5/8"
typenJording

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Direkte begravelse

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseRod Dia.Pris
PANDUIT GCC6X6500-250 Krysskobling kobber | AG9REJ 21WJ24 GCC6X6500-250250 til 500 kcmil, 2 fast til 250 kcmil1/2 "til 3/4"2 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT GCC6X6250-1/0 Krysskobling kobber
1 866 NOK / enhet