PANDUIT FS3X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 Channel 6 Feet | AE7QKF 5ZXD2

PANDUIT FS3X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 kanal 6 fot

Vare: AE7QKF Modell: FS3X3LG6NMKryssreferanse: 5ZXD2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

755NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid Wall Raceway
FARGEGrå
Deksel TypeAvtakbart deksel er ikke inkludert
FinishDekor
Høyde3.12 "
Lengde72 "
MaterialePVC
MonteringSkru
Antall kanaler1
Raceway TypeIkke-plenum-app
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeMonteringRaceway TypeBreddePris
PANDUIT LDPH5IW8-A Latching Surface Raceway LDPH Hvit 8 fot | AE7QGF 5ZWT1 LDPH5IW8-AInternasjonal hvit0.55 "Laching Surface Raceway96 "Fabrikken leveres med pre-påført selvklebende tapeLDPH, sabotasjebestandig1.02 "356NOK
RFQ
PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Hvit 8 føtter | AE7QGP 5ZWU0 TG70IW8Internasjonal hvit2.68 "Raceway Base96 "SkruTG705.32 "1 201 NOK
RFQ
PANDUIT T45BIW8 Raceway Base T45 Hvit 8 føtter | AE7QHJ 5ZWX8 T45BIW8Internasjonal hvit0.73 "Raceway Base96 "SkruT452.38 "390NOK
RFQ
PANDUIT T70BIW8G Raceway Base T70 Hvit 8 føtter | AE7QJJ 5ZXA1 T70BIW8GInternasjonal hvit1.77 "Raceway Base96 "SkruT704.07 "517NOK
RFQ
PANDUIT FS3X2LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 fot | AE7QKE 5ZXD1 FS3X2LG6NMGrå2.12 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app3.25 "565NOK
RFQ
PANDUIT FS3X4LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 7 kanaler 6 fot | AE7QKG 5ZXD3 FS3X4LG6NMGrå3.24 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app4.1 "911NOK
RFQ
PANDUIT FS2X3LG6NM løpebane med solid vegg, ikke kanal 1 kanal 6 føtter | AE7QKH 5ZXD4 FS2X3LG6NMGrå2.25 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app3.14 "704NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT FS3X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 kanal 6 fot
755NOK / enhet