PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Hvit 8 føtter | AE7QGP 5ZWU0

PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Hvit 8 fot

Vare: AE7QGP Modell: TG70IW8Kryssreferanse: 5ZWU0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 201 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRaceway Base
FARGEInternasjonal hvit
Deksel TypeAvtagbart
FinishDekor
Høyde2.68 "
Lengde96 "
MaterialePVC
MonteringSkru
Antall kanaler1
Raceway TypeTG70
Bredde5.32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.014
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeSakLengdeMonteringRaceway TypeBreddePris
PANDUIT LDPH5IW8-A Latching Surface Raceway LDPH Hvit 8 fot | AE7QGF 5ZWT1 LDPH5IW8-AInternasjonal hvit0.55 "Laching Surface Raceway96 "Fabrikken leveres med pre-påført selvklebende tapeLDPH, sabotasjebestandig1.02 "356NOK
RFQ
PANDUIT T45BIW8 Raceway Base T45 Hvit 8 føtter | AE7QHJ 5ZWX8 T45BIW8Internasjonal hvit0.73 "Raceway Base96 "SkruT452.38 "429NOK
RFQ
PANDUIT T70BIW8G Raceway Base T70 Hvit 8 føtter | AE7QJJ 5ZXA1 T70BIW8GInternasjonal hvit1.77 "Raceway Base96 "SkruT704.07 "569NOK
RFQ
PANDUIT FS3X2LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 fot | AE7QKE 5ZXD1 FS3X2LG6NMGrå2.12 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app3.25 "565NOK
RFQ
PANDUIT FS3X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 Channel 6 Feet | AE7QKF 5ZXD2 FS3X3LG6NMGrå3.12 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app3.25 "755NOK
RFQ
PANDUIT FS3X4LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 7 kanaler 6 fot | AE7QKG 5ZXD3 FS3X4LG6NMGrå3.24 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app4.1 "911NOK
RFQ
PANDUIT FS2X3LG6NM løpebane med solid vegg, ikke kanal 1 kanal 6 føtter | AE7QKH 5ZXD4 FS2X3LG6NMGrå2.25 "Solid Wall Raceway72 "SkruIkke-plenum-app3.14 "704NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Hvit 8 fot
1 201 NOK / enhet