Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT BT6LH-L0 Buntebånd 21.2 tommer svart - pakke med 50 | AB9FAY 2CNC3

PANDUIT BT6LH-L0 Buntebånd 21.2 tommer svart - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB9FAY Modell: BT6LH-L0Kryssreferanse: 2CNC3
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
1 421 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett tungt bånd
Grunnleggende materialenylon
FARGESvart
utformingMetallstang
DutyHeavy Duty
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde21.2 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.6"
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-76 grader til 185 grader F
Strekkfasthet120 kg
Tykkelse0.065 "
VerktøyskodeGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
UL typeIkke listet
Bredde0.275 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bundle Dia.Grunnleggende materialeFARGEMetalldetekterbarTemp. OmrådeStrekkfasthetTykkelseVerktøyskodepk. Antall.Pris
PANDUIT SG350LHG-Q Kabelbånd 15.3 Tommer Naturlig - Pakke med 25 | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "nylonNaturligNei-75 grader til 185 grader F120 kg0.064 "F25441NOK
PANDUIT SG350LHG-Q0 Kabelbånd 15.3 Tommer Svart - Pakke med 25 | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "nylonSvartNei-75 grader til 185 grader F120 kg0.064 "F25489NOK
PANDUIT MRT4LH -L4 kabelbinder 18.5 tommer sølv - pakke med 50 | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"MetalSølvJa-112 grader til 1000 grader F225 lb.0.01 "I501 456 NOK
PANDUIT MRS2LH-L4 Kabelbånd 12.2 tommers sølv - Pakke med 50 | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetalSølvJa-112 grader til 1000 grader F225 lb.0.01 "I501 384 NOK
PANDUIT BT2LH-L Buntebånd 8.7 tommer natur - pakke med 50 | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"nylonNaturligNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50510NOK
PANDUIT BT2LH-L0 Buntebånd 8.7 tommer svart - pakke med 50 | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"nylonSvartNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50659NOK
PANDUIT BT2LH-TL Buntebånd 8.7 tommer natur - Pakke med 250 | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"nylonNaturligNei-76 grader til 185 grader F120 kg0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH2501 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT BT6LH-L0 Buntebånd 21.2 tommer svart - pakke med 50 stk
1 421 NOK /pakke