Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT ACC38-AC ledningsklips selvklebende bakside - pakke med 100 | AB2DYQ 1LEV7

PANDUIT ACC38-AC ledningsklips selvklebende bakside - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AB2DYQ Modell: ACC38-ACKryssreferanse: 1LEV7
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
1 323 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelklips
KlemmetypeSideinngang
FARGENaturlig
Høyde0.4 "
Holdekapasitet3 / 8 "
Lengde1"
MaterialeNylon 6/6 Naturlig
Maks. Bundle Dia.0.38 "
MonteringsmetodeLimstøttet
Spaltehøyde1.00 "
Slotbredde0.38 "
Temp. Område-20 til 120 F
typenSideinngang
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Limtykkelse (in.) (0.04)

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
PANDUIT ACC38-A-C20 kabelklemme, 0.49 tommer sporbredde, 1 tommers lengde, 1 tommers bredde, 100pk | CH9UCH 62NG43 ACC38-A-C201001 557 NOK
PANDUIT ACC38-AT-C0 kabelklemme, 0.49 tommer sporbredde, 1 tommers lengde, 1 tommers bredde, 100pk | CH9UCJ 62NG47 ACC38-AT-C01001 704 NOK
PANDUIT ACC62-AC kabelklemme, 0.62 tommer Maks. Bundle Dia., 1.24 tommers lengde, 1.12 tommers bredde, 100pk | CH9UCK 376Y66 ACC62-AC1002 032 NOK
PANDUIT FCC-A-C8 flat kabelklemme, 1 tommers lengde, 1.09 tommers bredde, PVC, grå, 100pk | CJ2FHG 62NM70 FCC-A-C8100844NOK
PANDUIT FCC5-A-C8 flat kabelklemme, 1 tommers lengde, 0.56 tommers bredde, PVC, grå, selvklebende bakside, 100pk | CJ2FHH 62NM68 FCC5-A-C8100749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT ACC38-AC ledningsklips selvklebende bakside - pakke med 100 stk
1 323 NOK /pakke