PALMGREN 9684524 Motordreiebenk med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tommer Størrelse | CD6LWA

PALMGREN 9684524 Motordreiebenk med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tommers størrelse

Vare: CD6LWA Modell: 9684524
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

448 545 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor dreiebenk med DRO
Sengebredde9 7 / 8 "
Avstand mellom sentre (in.)60 "
Motor HP6 hk
Antall spindelhastigheter16
Total høyde53 "
Total lengde97 "
Samlet bredde36 "
Spindelboring (inn.)2"
Spindelhastighet45 til 1800 RPM
SpindelavsmalningMT6
Sving over sengen (inn.)16 "
Tailstock TaperMT 4
Tailstock Travel (In.)4-3 / 4 "
Trådrekkevidde2 - 72

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1549.35
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med DRO

Produktvarianter

ProduktModellSakMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PALMGREN 9684510 Motor dreiebenk, 115V,1PH, 12 x 36 tommer Størrelse | CD6LVY 9684510Dreiebenk2 hk56 "66 "30 "174 782 NOK
PALMGREN 9684550 Motordreiebenk med 2 tommers boring, 230/460V, 13 x 40 tommer Størrelse | CH3QUL 9684550Dreiebenk2 hk58 "76 "30 "200 640 NOK
RFQ
PALMGREN 9684551 Motordreiebenk med 2 tommers boring, 230V, 14 x 40 tommer Størrelse | CH3QUM 9684551Dreiebenk2 hk52 "76 "30 "261 664 NOK
RFQ
PALMGREN 9684552 Motordreiebenk med 2 tommers boring, 460V, 14 x 40 tommer Størrelse | CH3QUN 9684552Dreiebenk2 hk52 "76 "30 "261 664 NOK
RFQ
PALMGREN 9684554 Motordreiebenk, 230/460V, 18 x 80 Tommer Størrelse | CH3QUP 9684554Dreiebenk7.5 hk63 "128 "49 "567 816 NOK
RFQ
PALMGREN 9684556 Motordreiebenk, 230/460V, 22 x 80 tommer Størrelse | CH3QUQ 9684556Dreiebenk10 hk58 "132 "45 "673 169 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684524 Motordreiebenk med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tommers størrelse
448 545 NOK / enhet