PALMGREN 9684510 Motor dreiebenk, 115V,1PH, 12 x 36 tommer Størrelse | CD6LVY

PALMGREN 9684510 Motordreiebenk, 115V,1PH, 12 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: CD6LVY Modell: 9684510

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

174 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Sengebredde7 1 / 4 "
Avstand mellom sentre (in.)36 "
Motor HP2 hk
Antall spindelhastigheter18
Total høyde56 "
Total lengde66 "
Samlet bredde30 "
Spindelboring (inn.)1-1 / 2 "
Spindelhastighet65 til 1800 RPM
SpindelavsmalningMT5
Sving over sengen (inn.)12 "
Tailstock TaperMT 3
Tailstock Travel (In.)3-15 / 16 "
Trådrekkevidde4 - 56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 584.1
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)76.2
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PALMGREN 9684524 Motordreiebenk med DRO, 230V, 3PH, 16 x 60 tommer Størrelse | CD6LWA 9684524Motor dreiebenk med DRO6 hk53 "97 "36 "448 545 NOK
RFQ
PALMGREN 9684550 Motordreiebenk med 2 tommers boring, 230/460V, 13 x 40 tommer Størrelse | CH3QUL 9684550Dreiebenk2 hk58 "76 "30 "200 640 NOK
RFQ
PALMGREN 9684551 Motordreiebenk med 2 tommers boring, 230V, 14 x 40 tommer Størrelse | CH3QUM 9684551Dreiebenk2 hk52 "76 "30 "261 664 NOK
RFQ
PALMGREN 9684552 Motordreiebenk med 2 tommers boring, 460V, 14 x 40 tommer Størrelse | CH3QUN 9684552Dreiebenk2 hk52 "76 "30 "261 664 NOK
RFQ
PALMGREN 9684554 Motordreiebenk, 230/460V, 18 x 80 Tommer Størrelse | CH3QUP 9684554Dreiebenk7.5 hk63 "128 "49 "567 816 NOK
RFQ
PALMGREN 9684556 Motordreiebenk, 230/460V, 22 x 80 tommer Størrelse | CH3QUQ 9684556Dreiebenk10 hk58 "132 "45 "673 169 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9684510 Motordreiebenk, 115V,1PH, 12 x 36 tommers størrelse
174 782 NOK / enhet