PALMGREN 9683122 Verktøyromsag, 230V, 3PH, 24 tommer Størrelse | CD6LWZ

PALMGREN 9683122 Verktøyromsag, 230V, 3PH, 24 tommers størrelse

Vare: CD6LWZ Modell: 9683122
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

166 090 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsag
Bladlengde178 til 179 "
Bladbredde1/8 til 1 "
Skjærekapasitet12.25 "
Kvernmotor HP1 / 8 hk
Motor HP3 hk
Samlet Dimensjoner53 x 40 x 77.5 "
Speed0 - 1650 SFPM
Halsdybde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 418.5
Skipets høyde (cm)196.85
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)101.6
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeMotor HPSamlet DimensjonerHalsdybdePris
PALMGREN 9683116 Båndsag med sveiser, vertikal, variabel hastighet, 15 tommers størrelse | CH3QNZ 83316 9683116-1.5 hk29 x 36 x 70 "-85 536 NOK
RFQ
PALMGREN 9683119 Båndsag med sveiser, vertikal, variabel hastighet, 18 tommers størrelse | CH3QPB 83319 9683119-1.5 hk35 x 37 x 75 "-88 615 NOK
RFQ
PALMGREN 9683120 Verktøyromsag, 230V, 3PH, 20 tommer Størrelse | CH3QPD 83120 9683120154 til 155 "3 hk46.5 x 38.5 x 77 "20 "163 922 NOK
RFQ
PALMGREN 9683121 Verktøyromsag, 460V, 3PH, 20 tommer Størrelse | CH3QPE 83121 9683121154 til 155 "3 hk46.5 x 38.5 x 77 "20 "169 618 NOK
RFQ
PALMGREN 9683123 Verktøyromsag, 460V, 3PH, 24 tommer Størrelse | CH3QPG 83123 9683123178 til 179 "3 hk53 x 40 x 77.5 "24 "170 917 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9683122 Verktøyromsag, 230V, 3PH, 24 tommers størrelse
166 090 NOK / enhet