Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING PAC-KING #500 Injiserbar pakning Ptfe - pakke med 10 | AA4JAM 12N767

PALMETTO PACKING PAC-KING # 500 Injiserbar emballasje Ptfe - pakke med 10

På lager
Vare: AA4JAM Modell: PAC-KING #500Kryssref: 12N767

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
7 272 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInjiserbar pakning
Omgivelsestemp. Område500 F
FARGEHvit
For bruk iPumps
Lengde8"
MaterialePTFE
Maks. Trykk for pumper (PSI)80
Maks. Trykk for ventiler (PSI)NR
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)500
pH-område2 til 12
Square1/2 pund veske
typenPac-King # 500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING # 500 Injiserbar emballasje Ptfe - pakke med 10
7 272 NOK / enhet