Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTOPAKKING 1578 Pakningsforsegling Carbon 9/16 Sq. tomme 10 fot | AA4JWJ 12P747

PALMETTO PACKING 1578 Pakningsforsegling karbon 9/16 kvm. tomme 10 fot

På lager
Vare: AA4JWJ Modell: 1578Kryssreferanse: 12P747

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område650 F
FARGESvart med hvit belegg
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeKarbonpakking med PTFE (kontinuerlig filament)
Maks. Trykk for pumper (PSI)500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1500
Maks. Akselhastighet (ft / min)3500
Maks. Temp in Steam (F)650
pH-område0 til 14
Square9 / 16 "
typenCarbon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSquarePris
PALMETTO PAKNING 1578 Pakningsforsegling Carbon 1/8 Sq. tomme 5 fot | AA4JCB 12N804 15785ft.1 / 8 "336NOK
PALMETTO PAKNING 1578 Pakningsforsegling Carbon 1/8 Sq. tomme 10 fot | AA4JVL 12P726 157810ft.1 / 8 "419NOK
PALMETTO PAKNING 1578 Pakningsforsegling Carbon 1/8 Sq. tomme 25 fot | AA4JVM 12P727 157825ft.1 / 8 "716NOK
PALMETTOPAKKING 1578 Pakningsforsegling Carbon 3/16 Sq. tomme 5 fot | AA4JVN 12P728 15785ft.3 / 16 "521NOK
PALMETTOPAKKING 1578 Pakningsforsegling Carbon 3/16 Sq. tomme 10 fot | AA4JVP 12P729 157810ft.3 / 16 "478NOK
PALMETTOPAKKING 1578 Pakningsforsegling Carbon 3/16 Sq. tomme 25 fot | AA4JVQ 12P730 157825ft.3 / 16 "1 044 NOK
PALMETTOPAKKING 1578 Pakningsforsegling Carbon 1/4 Sq. tomme 5 fot | AA4JVR 12P731 15785ft.1 / 4 "413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1578 Pakningsforsegling karbon 9/16 kvm. tomme 10 fot
3 113 NOK / enhet