Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING 1575 Pakningsforsegling 5/8 kvm. tomme 5 fot | AA4JBV 12N797

PALMETTO PACKING 1575 Pakningsforsegling 5/8 kvm. tommer 5 fot

På lager
Vare: AA4JBV Modell: 1575Kryssref: 12N797

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område650 F
FARGESvart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeKarbonpakning med grafitt (kontinuerlig filament)
Maks. Trykk for pumper (PSI)500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)2500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4000
Maks. Temp in Steam (F)1000
pH-område0 til 14
Square5 / 8 "
typenCarbon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PAKNING 1575 Pakningsforsegling 5/8 kvm. tomme 10 fot | AA4JBW 12N798 157510ft.2 987 NOK
PALMETTO PAKNING 1575 Pakningsforsegling 5/8 kvm. tomme 25 fot | AA4JBX 12N799 157525ft.8 523 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Pakningsforsegling 5/8 kvm. tommer 5 fot
2 137 NOK / enhet