Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9WQM 4VLE7

PALMETTO PACKING 1555 Pakningstetning 3/16 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AD9WQM Modell: 1555Kryssref: 4VLE7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-450 til 800 F
FARGEKjedelig grå
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeGrafittfilamentpakning med grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)3500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)3500
Maks. Akselhastighet (ft / min)4000
Maks. Temp in Steam (F)1200
pH-område3 til 14
Square3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WQJ 4VLE4 15555ft.-1 / 8 "322NOK
PALMETTO PAKNING 1555 Pakningsforsegling, 1/8 kvm. tomme, 10 fot | AD9WQK 4VLE5 155510ft.-1 / 8 "558NOK
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WQL 4VLE6 155525ft.-1 / 8 "1 181 NOK
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9WQN 4VLE8 155510ft.-3 / 16 "1 058 NOK
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9WQP 4VLE9 155525ft.-3 / 16 "2 233 NOK
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9WQQ 4VLF1 15555ft.-1 / 4 "848NOK
PALMETTO PACKING 1555 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 10 fot | AD9WQR 4VLF2 155510ft.-1 / 4 "1 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1555 Pakningstetning 3/16 kvadrat tomme 5 fot
538NOK / enhet