Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GWY 4RTU8

PALMETTO PACKING 1382 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GWY Modell: 1382Kryssreferanse: 4RTU8
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
2 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 550 F
FARGEKjedelig svart
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeUtvidet PTFE med grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)1900
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1900
Maks. Akselhastighet (ft / min)3800
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GWX 4RTU7 13825ft.1 632 NOK
PALMETTO PACKING 1382 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GWZ 4RTU9 138225ft.6 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 10 fot
2 907 NOK / enhet