PALMETTO PACKING 1382 Style, pakningsforsegling 5/8 Square inch


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 550 F , Farge: Kjedelig svart , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: Utvidet PTFE med grafitt , Maks. Trykk for pumper (PSI): 1900 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 1900 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 3800 , Maks. Temperatur i Steam (F): NR , pH-område: 0 til 14 , Torget: 5 / 8 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1382
5ft.1 632 NOK
A
1382
10ft.2 907 NOK
A
1382
25ft.6 565 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?