PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 25 fot | AD9GTM 4RTG9

PALMETTO PACKING 1367S Pakningstetning 3/4 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GTM Modell: 1367SKryssreferanse: 4RTG9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
MaterialePTFE hvit emballasje med smøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)500
pH-område0 til 14
Square3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.238
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GRJ 4RTE1 1367S5ft.-1 / 8 "268NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GRK 4RTE2 1367S10ft.-1 / 8 "421NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GRL 4RTE3 1367S25ft.-1 / 8 "856NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GRM 4RTE4 1367S5ft.-3 / 16 "396NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GRN 4RTE5 1367S10ft.-3 / 16 "549NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GRP 4RTE6 1367S25ft.-3 / 16 "1 205 NOK
PALMETTO PACKING 1367S Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GRQ 4RTE7 1367S5ft.-1 / 4 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Pakningstetning 3/4 kvadrat tomme 25 fot
9 202 NOK / enhet