BAYHEAD SD-5/8 Beholder 750 Lb Lastekapasitet 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8

BAYHEAD SD-5/8 Beholder 750 Lb lastekapasitet 59 x 26 x 42

På lager
Vare: AD9QGC Modell: SD-5/8Kryssref: 4UCA8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
FARGEGrå
Dump vinkel30 Degrees
Beholdermaterialepolyetylen
BeholdertypeGaffeltruck i stand
Lastekapasitet750 lb.
Total høyde42 "
Total lengde59 "
Samlet bredde26 "
Volum1-7 / 10 cu. yd.
Volumkapasitet1-7 / 10 cu. yd.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
BAYHEAD SD-1.1 Beholder 1000 Lb Kapasitet 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1 SD-1.11000 lb.46 "71 "31.5 "23 767 NOK
BAYHEAD SD-2.2 Beholder 1500 Lb Kapasitet 80 x 51 x 55 Tommer | AD9QGH 4UCC5 SD-2.21500 lb.55 "80 "51 "39 619 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAYHEAD SD-5/8 Beholder 750 Lb lastekapasitet 59 x 26 x 42
19 623 NOK / enhet