BAYHEAD SD-2.2 Beholder 1500 Lb Kapasitet 80 x 51 x 55 Tommer | AD9QGH 4UCC5

BAYHEAD SD-2.2 Beholder 1500 Lb Kapasitet 80 x 51 x 55 tommer

Vare: AD9QGH Modell: SD-2.2Kryssreferanse: 4UCC5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

39 619 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
FARGEGrå
Dump vinkel30 Degrees
Beholdermaterialepolyetylen
BeholdertypeGaffeltruck i stand
Lastekapasitet1500 lb.
Total høyde55 "
Total lengde80 "
Samlet bredde51 "
Volum1-7 / 10 cu. yd.
Volumkapasitet1-7 / 10 cu. yd.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.95
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)129.54
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
BAYHEAD SD-5/8 Beholder 750 Lb Lastekapasitet 59 x 26 x 42 | AD9QGC 4UCA8 SD-5/8750 lb.42 "59 "26 "19 623 NOK
BAYHEAD SD-1.1 Beholder 1000 Lb Kapasitet 71 x 31 1/2 x 46 In | AD9QGE 4UCC1 SD-1.11000 lb.46 "71 "31.5 "23 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAYHEAD SD-2.2 Beholder 1500 Lb Kapasitet 80 x 51 x 55 tommer
39 619 NOK / enhet