Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 5 fot | AD9WVR 4VLU4

PALMETTO PACKING 1367H pakningstetning 1/2 kvadratmeter 5 fot

På lager
Vare: AD9WVR Modell: 1367HKryssreferanse: 4VLU4
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
1 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iVentiler
Lengde5ft.
MaterialePTFE hvit emballasje uten smøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)NR
Maks. Trykk for ventiler (PSI)4000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)300
pH-område0 til 14
Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)15.88
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSquarePris
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9WUX 4VLR4 1367H5ft.1 / 8 "253NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft.1 / 8 "310NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft.1 / 8 "601NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9WVA 4VLR7 1367H5ft.3 / 16 "315NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 10 fot | AD9WVB 4VLR8 1367H10ft.3 / 16 "481NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9WVC 4VLR9 1367H25ft.3 / 16 "1 120 NOK
PALMETTO PACKING 1367H Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9WVD 4VLT1 1367H5ft.1 / 4 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H pakningstetning 1/2 kvadratmeter 5 fot
1 383 NOK / enhet