Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 10 fot | AD9GUJ 4RTK2

PALMETTO PACKING 1367FS pakningstetning 1/2 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GUJ Modell: 1367FSKryssreferanse: 4RTK2
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
2 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumper og ventiler
Lengde10ft.
MaterialeFDA-kompatibel PTFE hvit emballasje med mineraloljesmøring
Maks. Trykk for pumper (PSI)1000
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1000
Maks. Akselhastighet (ft / min)1200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GTN 4RTH1 1367FS5ft.-1 / 8 "295NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft.-1 / 8 "423NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GTQ 4RTH3 1367FS25ft.-1 / 8 "971NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft.-3 / 16 "466NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Kompresjonspakningsforsegling, 3/16 kvadrattomme, 10 fot | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft.-3 / 16 "696NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft.-3 / 16 "1 428 NOK
PALMETTO PACKING 1367FS Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GTV 4RTH7 1367FS5ft.-1 / 4 "747NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS pakningstetning 1/2 kvadrat tomme 10 fot
2 951 NOK / enhet