Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1359 Pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 10 fot | AD9GNY 4RRW8

PALMETTO PACKING 1359 Pakningstetning 3/4 kvadrat tomme 10 fot

På lager
Vare: AD9GNY Modell: 1359Kryssreferanse: 4RRW8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 500 F
FARGEKjedelig svart
For bruk iPumps
Lengde10ft.
MaterialeUtvidet PTFE med grafitt- og gule aramidhjørner
Maks. Trykk for pumper (PSI)4500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)NR
Maks. Akselhastighet (ft / min)2700
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område3 til 11
Square3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSquarePris
PALMETTO PACKING 1359 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "487NOK
PALMETTO PACKING 1359 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 10 fot | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "662NOK
PALMETTO PAKNING 1359 Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 25 fot | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "1 545 NOK
PALMETTO PACKING 1359 Pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 5 fot | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "454NOK
PALMETTO PAKNING 1359 Pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 10 fot | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "908NOK
PALMETTO PAKNING 1359 Pakningsforsegling 5/16 kvadrattomme 25 fot | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "2 097 NOK
PALMETTO PACKING 1359 Pakningsforsegling 3/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "792NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Pakningstetning 3/4 kvadrat tomme 10 fot
4 212 NOK / enhet