Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1007AF Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AE8PEE 6ERX8

PALMETTO PACKING 1007AF pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AE8PEE Modell: 1007AFKryssreferanse: 6ERX8
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
2 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 450 F
FARGESvart
For bruk iPumps
Lengde25ft.
MaterialeAkryl
Maks. Trykk for pumper (PSI)1500
Maks. Trykk for ventiler (PSI)NR
Maks. Akselhastighet (ft / min)2400
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område3 til 11
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseSquarePris
PALMETTO PACKING 1007AF Pakningsforsegling 1/8 kvadrattomme 5 fot | AE8PDE 6ERV5 1007AF5ft.-1 / 8 "3 791 NOK
PALMETTO PACKING 1007AF Pakningsforsegling 3/16 kvadrattomme 5 fot | AE8PDH 6ERV8 1007AF5ft.-3 / 16 "3 791 NOK
PALMETTO PACKING 1007AF Pakningsforsegling 1/4 kvadrattomme 5 fot | AE8PDL 6ERW1 1007AF5ft.-1 / 4 "3 791 NOK
PALMETTO PACKING 1007AF Pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 25 fot | AE8PEH 6ERY1 1007AF25ft.-3 / 4 "3 791 NOK
PALMETTO PACKING 1007AF 1-1/2"-3/8" pakningsforsegling, 1-1/2 tommer til 3/8 tommer størrelse, akrylgrafitt | CD3ZJT 1007AF 1-1/2"-3/8"-1-1/2" to 3/8"-377NOK
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF 5/16"&1/4" pakningsforsegling, 5/16 tommer og 1/4 tommer størrelse, akrylgrafitt | CD3ZJU 1007AF 5/16"&1/4"-5/16 "og 1/4"-414NOK
RFQ
PALMETTO PACKING 1007AF 3/16" pakningsforsegling, 3/16 tommers størrelse, akrylgrafitt | CD3ZJV 1007AF 3/16 "-3 / 16 "-433NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1007AF pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
2 671 NOK / enhet