PALMETTO PACKING 1007AF-stil, pakningsforsegling


filtre
Omgivelsestemp. Område: -10 til 450 F , Farge: Svart , Til bruk i: Pumps , Materiale: Akryl , Maks. Trykk for pumper (PSI): 1500 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): NR , Maks. Akselhastighet (ft/min): 2400 , Maks. Temperatur i Steam (F): NR , pH-område: 3 til 11
StilModellLengdeStørrelseSquarePris (eks. mva)
A
1007AF 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-377NOK
RFQ
A
1007AF 5/16"&1/4"
-5/16 "og 1/4"-414NOK
RFQ
A
1007AF 1/8 "
-1 / 8 "-452NOK
RFQ
A
1007AF 3/16 "
-3 / 16 "-433NOK
RFQ
B
1007AF
5ft.-3 / 16 "3 791 NOK
B
1007AF
5ft.-1 / 4 "3 791 NOK
B
1007AF
5ft.-1 / 8 "3 791 NOK
B
1007AF
25ft.-3 / 4 "3 791 NOK
B
1007AF
25ft.-5 / 8 "2 764 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?