PACKARD SD300 nedsenkbar avvanningspumpe 15 fot ledningslengde | AH9VAP 44ZC60

PACKARD SD300 nedsenkbar avvanningspumpe 15 fot ledningslengde

På lager
Vare: AH9VAP Modell: SD300Kryssreferanse: 44ZC60

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk nedsenkbar avvanningspumpe
Byråets samsvarUL-sertifisert, CSA-listet
amps5.09
Ledningslengde15ft.
Ledningstype3 stikk jordet
Utslipp PT1-1 / 2 "
GPM for vann @ 10 ft av Head57
GPM for vann @ 15 ft av Head47
GPM for vann @ 20 ft av Head35
GPM for vann @ 25 ft av Head20
GPM for vann @ 30 ft av Head5
HandleJa
HP1/2
Hz60
Inngangsfase AC1
Maksimal hode30 ft.
Bytt TypeIngen bryter inkludert
Termisk beskyttelseNei
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0875
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PACKARD SD300 nedsenkbar avvanningspumpe 15 fot ledningslengde
10 356 NOK / enhet