PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Arch Strapping Machine Auto 3/8 31-7/8 | AB9FXP 2CXN1

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Buebåndmaskin Auto 3/8 31-7/8

På lager
Vare: AB9FXP Modell: AUTOPAC300Kryssreferanse: 2CXN1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuebåndmaskin
amps20
Kjerne Dia.8 "til 9"
Frekvens50 / 60 Hz
Lengde56.5 "
DriftsmodusAutomatisk
Total høyde60 2 / 3 "
Bordoverflatehøyde31-7 / 8 "
Spenningskapasitet15 til 150 pund
Spenning110 VAC
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 233.1
Skipets høyde (cm)170.18
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8422409140
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Pakkestørrelse (33-1 / 2 "B x 23-1 / 2" H)
    • Båndstørrelse (3/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellampsKjerne Dia.LengdeBreddePris
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 Bue Strapping Machine Automatic | AE4EQP 5JPP9 SM6558"42 "25.625 "158 538 NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 650x500 5/6mm Bue Strapping Machine Automatisk | AE9QFN 6LGD1 SM65 650x500 5/6mm58"42 "25.625 "219 876 NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm Bue Strapping Machine Automatisk | AE9QFP 6LGD2 SM65 850x600 9mm58"54 "25.625 "241 938 NOK
PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm Rustfri Bue Strapping Machine Automatisk | AE9QFQ 6LGD3 SM65 850x600 9mm rustfritt58"54 "25.625 "367 668 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Buebåndmaskin Auto 3/8 31-7/8
107 434 NOK / enhet