Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC VERKTØY 6673 Beltespenningsmåler Universal | AC3JFQ 2TVU6

OTC TOOLS 6673 Beltespenningsmåler Universal

På lager
Vare: AC3JFQ Modell: 6673Kryssref: 2TVU6
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
4 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelte spenningsmåler
Lengde8"
Antall stykker1
typenUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9024800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OTC 6673 universal beltespenningsmåler er designet for å måle og justere spenningen til belter i bil- og industriapplikasjoner. Dette verktøyet opprettholder de riktige spenningsnivåene for drivremmer for pålitelig drift av dynamoer, vannpumper og servostyringsenheter. Denne måleren brukes med belter på 1/4 tomme lengde og 1 tomme bredde.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kalibrerer jeg OTC 6673 universal beltespenningsmåler?

A.

  • Fest OTC 6673 beltespenningsmåler på en stabil og flat overflate.
  • Sørg for at måleren er satt til null ved å justere indikatornålen slik at den er på linje med nullmerket.
  • Bruk en kjent spenningsreferanse eller en kalibreringsblokk for å påføre en kalibrert spenningskraft på måleren.
  • Juster spenningsmåleren slik at den samsvarer med den kjente referanseverdien ved å vri på kalibreringsknappen hvis tilgjengelig.
  • Gjenta prosessen ved forskjellige spenningsnivåer for å sikre nøyaktighet over målerens rekkevidde.
  • Utfør periodisk rekalibrering for å opprettholde nøyaktigheten, spesielt etter langvarig bruk eller eksponering for tøffe forhold.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en universal beltespenningsmåler?

A.

  • Sjekk kompatibiliteten med beltetypene dine.
  • Velg et passende spenningsområde for dine applikasjoner.
  • Prioriter høy presisjon for pålitelige målinger.
  • Vurder holdbarhet i arbeidsmiljøet ditt.
  • Velg en tydelig og lesbar skala for enkel bruk.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne universelle beltestrammingsmåleren?

A.

  • Tørk av måleren med en ren, tørr klut etter hver bruk for å fjerne rusk.
  • Unngå eksponering for sterke kjemikalier eller løsemidler som kan skade måleren.
  • Oppbevar måleren i et tørt miljø for å forhindre korrosjon.
  • Kontroller skalaen og indikatoren regelmessig for klarhet og riktig funksjonalitet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 6673 Beltespenningsmåler Universal
4 226 NOK / enhet