OTC TOOLS 6295 Front End Service Set | AC3JEF 2TVK7

OTC TOOLS 6295 Frontend Servicesett

På lager
Vare: AC3JEF Modell: 6295Kryssref: 2TVK7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFront End-servicesett
FunksjonTjener Pitman-armer, kuleledd og stagstenger på de fleste kjøretøyer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

OTC 6295 front-end-servicesett brukes i bilvedlikehold for effektive front-end-serviceprosedyrer. Dette verktøysettet er utviklet for å forenkle oppgaver, forbedre presisjonen og fremskynde frontend-serviceoperasjoner i scenarier for kjøretøyvedlikehold.

Egenskaper:

  • Den inkluderer to pitman-armtrekkere egnet for store og små kuleleddapplikasjoner.
  • Dette settet har to kuleleddsseparatorer og tre forskjellige trekkstangavtrekkere for omfattende funksjonalitet.
  • Den leveres med en formblåst oppbevaringsveske for en effektiv oppbevaringsløsning for hele settet.

Kompatibelt tilbehør:

  • OTC 7503 Ytre Parallellstangfjerner: Den har en gaffelformet design som passer rundt trekkstangenden, noe som muliggjør effektiv fjerning uten å skade omkringliggende deler. Dette verktøyet brukes til reparasjon og vedlikehold av biler, spesielt under arbeid med fjæring og styresystem.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger dette OTC-frontend-tjenestesettet?

A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet med kjøretøytypene dine, verktøyfunksjonalitet for spesifikke frontoppgaver, konstruksjonsbestandighet, justerbarhet, lagringsvennlighet, overholdelse av sikkerhetsretningslinjer og kompatibilitet med elektroverktøy.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker dette OTC 6295 frontend-servicesettverktøyet?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker.
  • Inspiser verktøy før bruk for å sikre at de er i god stand og fri for skade eller slitasje.
  • Følg bruksanvisningen for hvert verktøy, unngå feilbruk og potensielle farer.
  • Velg riktig verktøy for oppgaven og unngå å bruke verktøy for applikasjoner de ikke er ment for.
  • Arbeid i et godt ventilert, organisert rom fritt for rot for å minimere ulykker og skader.
  • Støtt og stabiliser kjøretøyet på en sikker måte ved å bruke passende jekkstøtter før du utfører frontserviceoppgaver.
  • Utfør oppgaver under godt opplyste forhold for å øke synligheten og redusere risikoen for feil.
  • Bruk verktøy med anbefalt kraft, og unngå overdreven trykk som kan føre til verktøysvikt eller skade.
  • Vær forsiktig rundt bevegelige deler under front-end-serviceoppgaver for å forhindre sammenfiltring eller skade.

Sp. Hvordan vedlikeholder og rengjør jeg verktøyene etter bruk?

A.

  • Tørk av verktøyene med en ren, tørr klut for å fjerne skitt og rusk.
  • Påfør et lett strøk med egnet smøremiddel på bevegelige deler for jevn drift.
  • Inspiser verktøyet grundig for slitasje, skade eller korrosjon etter hver bruk.
  • Kontroller og oppretthold kalibreringen av justerbare komponenter hvis aktuelt.
  • Returner verktøy til den formstøpte kofferten for organisert oppbevaring og beskyttelse.
  • Oppbevar dekselet på et kjølig, tørt sted for å forhindre rust eller korrosjon.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 6295 Frontend Servicesett
2 982 NOK / enhet