OTC TOOLS 3910 kompakt digitalt multimeter, instrumentteller 2000

Vare: CD6WHR Modell: 3910
1 307 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-respons40 Hz til 400 Hz
Hørbar kontinuitetNei
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+ /-0.50%
BatteritypeAA alkalisk
KapasitetsområdeNei
DataholdJa
DataloggingNei
ViseLCD
Duty CycleNei
InterfaceNei
Maks. AC-forsterkere10
Maks. AC-volt600
Maks. DC-forsterkere10
Maks. DC-volt600
Maks. Ohms20 megohm
Min./Maks. HukommelseJa
Multimeter stilKompakt - Grunnleggende funksjoner
Peak HoldNei
SikkerhetsvurderingKAT II 600V
standardCE, EMC / LVD, IEC 1010, forurensningsgrad 2
Temp. Område-58 grader til 392 grader F

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kontinuitetssummer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 3910 kompakt digitalt multimeter, instrumentteller 2000
1 307 NOK / enhet