Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OTC VERKTØY 1979 Låsemutter Sokkel 3/4 Drive 2-5/8 Inch 6 Point Deep | AD6YNG 4CLT4

OTC TOOLS 1979 Låsemutter Sokkel 3/4 Drive 2-5/8 Inch 6 Point Deep

På lager
Vare: AD6YNG Modell: 1979Kryssreferanse: 4CLT4
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
2 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemuttersokkel
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishNaturlig
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde5"
SAE eller metriskSAE
Størrelse2.625 "
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelsePris
OTC VERKTØY 1901 Låsemutter Sokkel 3/4dr 2-3/32 Inch 6 Point Deep | AD6YKQ 4CLH6 1901Høy styrke stål6Hex5"2-3 / 32 "589NOK
OTC TOOLS 1902 Låsemutter Sokkel 3/4 Drive 2-3/8 Inch 6 Point Deep | AD6YKR 4CLH7 1902Høy styrke stål6Hex5"2.375 "560NOK
OTC TOOLS 1903 Låsemutter Sokkel 3/4 Drive 2-3/8 Inch 8 Point Deep | AD6YKT 4CLH8 1903Høy styrke stål8Square5"2.375 "579NOK
OTC VERKTØY 1904 Låsemutter Sokkel 3/4dr 2-9/16 Inch 6 Point Deep | AD6YKU 4CLH9 1904Høy styrke stål6Hex5"2-9 / 16 "554NOK
OTC VERKTØY 1905 Låsemutter Sokkel 3/4dr 2-9/16 Inch 8 Point Deep | AD6YKV 4CLJ1 1905Høy styrke stål8Square3.5 "2-9 / 16 "600NOK
OTC VERKTØY 1906 Låsemutter Sokkel 3/4 tommers driv 3 tommer 6 punkts dyp | AD6YKW 4CLJ2 1906Høy styrke stål6Hex5"3"582NOK
OTC-VERKTØY 1907 Låsemutter Sokkel 3/4 tommers driv 3 tommer 8 punkts dyp | AD6YKX 4CLJ3 1907Høy styrke stål8Square3.5 "3"590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 1979 Låsemutter Sokkel 3/4 Drive 2-5/8 Inch 6 Point Deep
2 323 NOK / enhet