Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide | AG3NJK 33PA40

OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide

På lager
Vare: AG3NJK Modell: HP255-3622Kryssreferanse: 33PA40
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
1 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.362 "
DimensjonstypeMetric
FinishTiAlN
Fløytelengde61mm
KlasseHigh Performance
Liste nummerHP255
MaterialeFast karbid
Total lengde103mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeR Tynning
Shank Dia.10mm
Størrelse9.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
OSG HP255-2087 Jobber Drill 5.3mm 140 Carbide | AG3NJB 33PA32 HP255-20870.208 "44mm82mm6mm5.3mm829NOK
OSG HP255-2126 Jobber Drill 5.4mm 140 Carbide | AG3NJC 33PA33 HP255-21260.212 "44mm82mm6mm5.4mm840NOK
OSG HP255-2835 Jobber Drill 7.2mm 140 Carbide | AG3NJF 33PA36 HP255-28350.283 "53mm91mm8mm7.2mm1 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP255-3622 Jobber Drill 9.2mm 140 Carbide
1 452 NOK / enhet