Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP253-1614 Skruemaskinbor 4.1 mm 140 karbid | AG3NHU 33PA25

OSG HP253-1614 Skruemaskinbor 4.1mm 140 karbid

På lager
Vare: AG3NHU Modell: HP253-1614Kryssreferanse: 33PA25

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
611NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.161 "
DimensjonstypeMetric
Drill Point140 grader
FinishTiAlN
Fløytelengde24mm
KlasseHigh Performance
Liste nummerHP253
MaterialeFast karbid
Metrisk størrelse4.10
Antall stykker1
Total lengde66mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeR Tynning
Shank Dia.6mm
Størrelse4.10mm
typenstub

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207504060

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeListe nummerMetrisk størrelseTotal lengdeStørrelsetypenPris
OSG HP255-1811 Skruemaskinbor 4.6mm 140 karbid | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmJobbers778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP253-1614 Skruemaskinbor 4.1mm 140 karbid
611NOK / enhet