Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 963-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZZD 33ZV31

OSG 963-5000-60 Karbidbor 12 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZZD Modell: 963-5000-60Kryssreferanse: 33ZV31

Få tak i det Mai 20, mandag
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
839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.12.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde25mm
Maks. RPM55,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormRundt nesetre
HandelsnummerSF-5L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 963-3750 Carbide Bur Round Nose Tree 3/8 Inch | AH3ZYZ 33ZV27 963-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6569NOK
OSG 963-5000 Carbide Bur Rund Nese Tree 1/2 tomme | AH3ZZA 33ZV28 963-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 963-5000-60 Karbidbor 12 mm kuttet diameter RH kuttet
839NOK / enhet