Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 900-9008 Carbide Bur Sylinder 1/16 Inch | AH4AEQ 33ZW58

OSG 900-9008 Karbidborsylinder 1/16 tomme

På lager
Vare: AH4AEQ Modell: 900-9008Kryssreferanse: 33ZW58

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 16 "
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde1 / 4 "
Maks. RPM90,000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormSylinder
HandelsnummerSA-41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 900-9001 Karbidborsylinder 3/32 tommer | AH4AEH 33ZW51 900-90013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42154NOK
OSG 900-9002 Karbidborsylinder 1/8 tomme | AH4AEJ 33ZW52 900-90021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43154NOK
OSG 900-9003 Carbide Bur Sylinder 1/8 Inch | AH4AEK 33ZW53 900-90031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43153NOK
OSG 900-9001-30 Karbidbor 2-1/2mm kuttet diameter rh kuttet | AH4AFE 33ZW71 900-9001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42153NOK
OSG 900-9002-30 Karbidbor 3mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFF 33ZW72 900-9002-303.00mm14mm80,00050mm6"SA-43153NOK
OSG 900-9003-30 Karbidbor 3mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AFG 33ZW73 900-9003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43153NOK
OSG 900-9008-30 Karbidbor 1-1/2mm kuttediameter rh kuttet | AH4AFM 33ZW78 900-9008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 900-9008 Karbidborsylinder 1/16 tomme
154NOK / enhet