Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8667370 Jobber Length Drill Bit, 3.70 mm Drill Bit Size, 86 mm Overall Length, Carbide | CT6FAU 54LM98

OSG 8667370 Jobber lengde bor, 3.70 mm bor, størrelse, 86 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CT6FAU Modell: 8667370Kryssreferanse: 54LM98

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3316480 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 88 mm Totallengde | CT6CCF 34XF74 33164801 730 NOK
OSG 8702480 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 95 mm Total lengde | CT6CCG 405N88 87024801 576 NOK
OSG 561018911 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 95 mm Total Length, Carbide | CT6CCH 54LM64 5610189111 909 NOK
OSG 8692480 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 95 mm Total Length, Carbide | CT6CCJ 405N87 86924801 528 NOK
OSG 8667480 Jobber Lengde Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 95 mm Total Length, Carbide | CT6CCK 54LN31 86674801 576 NOK
OSG HP255-1850 Jobber Lengde Bor, #13 Drill Bit Størrelse, 74 mm Total lengde | CT6CCT 34YA19 HP255-1850866NOK
OSG 3316470 Jobber Lengde Bor, #13 Drill Bit Størrelse, 88 mm Total lengde | CT6CCV 34XF73 33164701 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8667370 Jobber lengde bor, 3.70 mm bor, størrelse, 86 mm total lengde, karbid
1 661 NOK / enhet