Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8609349 Screw Machine Drill Bit, 17/32 Inch Drill Bit Size, 54 mm Flute Length | CT6HZV 34YP93

OSG 8609349 Skrumaskinbor, 17/32 tommers borkronestørrelse, 54 mm rillelengde

På lager
Vare: CT6HZV Modell: 8609349Kryssreferanse: 34YP93

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue maskinbor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 8608579 Skrumaskinbor, #1 Drill Bit Størrelse, 28 mm Fløytelengde, 70 mm Totallengde | CT6GVG 34YN66 8608579804NOK
OSG 9599048 Skrumaskinbor, #12 Drill Bit Size, 26 mm Fløytelengde, 70 mm Totallengde | CT6GVV 34YN57 9599048438NOK
OSG 8608422 Skrumaskinbor, #19 Drillbitsstørrelse, 22 mm fløytelengde, 66 mm totallengde | CT6GXF 34YN22 8608422591NOK
OSG 8608409 Skrumaskinbor, #20 Drillbitsstørrelse, 22 mm rillelengde, 66 mm totallengde | CT6GXP 34YN20 8608409603NOK
OSG 8608404 Skrumaskinbor, #21 Drill Bit Størrelse, 22 mm Røytelengde, 66 mm Totallengde | CT6GYB 34YN19 8608404579NOK
OSG 8608399 Skrumaskinbor, #22 Drill Bit Size, 22 mm Fløytelengde, 54 mm Totallengde | CT6GYF 34YN18 8608399513NOK
OSG 8608391 Skrumaskinbor, #23 Drill Bit Size, 22 mm Fløytelengde, 54 mm Totallengde | CT6GYL 34YN16 8608391518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8609349 Skrumaskinbor, 17/32 tommers borkronestørrelse, 54 mm rillelengde
2 814 NOK / enhet