Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8526231 Corner Radius End Mill, Carbide Finish, 1.50 mm Milling Dia, 3.80 mm Neck Length | CT4XCP 35CD22

OSG 8526231 Hjørne-radius endefres, karbidfinish, 1.50 mm fresediameter, 3.80 mm halslengde

På lager
Vare: CT4XCP Modell: 8526231Kryssreferanse: 35CD22

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 078 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 36700111 Hjørneradius endefres, 1/16 tomme fresediameter, 0.01 tomme hjørneradius | CT4WDK 35AK63 36700111559NOK
OSG 36700311 Hjørneradius endefres, 3/32 tommers fresediameter, 0.01 tommers hjørneradius | CT4WPQ 35AK65 36700311528NOK
OSG 8526211 Hjørneradius endefres, karbidfinish, 0.50 mm fresediameter, 1.50 mm halslengde | CT4XCA 35CD19 85262115 559 NOK
OSG 8526210 Hjørneradius endefres, karbidfinish, 0.50 mm fresediameter, 1.50 mm halslengde | CT4XCB 35CD18 85262105 559 NOK
OSG 8526410 Hjørneradius endefres, karbidfinish, 0.50 mm fresediameter, 2.50 mm halslengde | CT4XCC 35CD29 85264106 078 NOK
OSG 8526411 Hjørneradius endefres, karbidfinish, 0.50 mm fresediameter, 2.50 mm halslengde | CT4XCD 35CD30 85264116 169 NOK
OSG 8526222 Hjørneradius endefres, karbidfinish, 1 mm fresediameter, 2.50 mm halslengde | CT4XCE 35CD45 85262225 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8526231 Hjørne-radius endefres, karbidfinish, 1.50 mm fresediameter, 3.80 mm halslengde
6 078 NOK / enhet