Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8315084 Thread Forming Tap 8 x 1.25mm Bright | AG3ZLZ 33XC31

OSG 8315084 Gjengeformende kran 8 x 1.25 mm Bright

På lager
Vare: AG3ZLZ Modell: 8315084Kryssreferanse: 33XC31
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
4 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishBright
Liste nummer369
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde70mm
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterRH7
Shank Dia.6.20mm
StørrelseM8
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SakListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 8315054 Gjengekran 3x0.50mm Lys | AG3ZLQ 33XC23 83150544.00mmTråddannende trykk369M3Forming18mmMetrisk GrovCarbide2 709 NOK
OSG 8315055 Gjengekran 3x0.50mm Bright | AG3ZLR 33XC24 83150554.00mmTråddannende trykk369M3Forming18mmMetrisk GrovCarbide2 807 NOK
OSG 8315060 Gjengekran 4x0.70mm Lys | AG3ZLT 33XC25 83150605.00mmTråddannende trykk369M4Forming20mmMetrisk GrovCarbide2 962 NOK
OSG 8315061 gjengeformkran 4x0.70 mm lys | AG3ZLU 33XC26 83150615.00mmTråddannende trykk369M4Forming20mmMetrisk GrovCarbide2 962 NOK
OSG 8315066 Gjengekran 5x0.80mm Bright | AG3ZLV 33XC27 83150665.50mmTråddannende trykk369M5Forming22mmMetrisk GrovCarbide3 123 NOK
OSG 8315067 Gjengekran 5x0.80mm Bright | AG3ZLW 33XC28 83150675.50mmTråddannende trykk369M5Forming22mmMetrisk GrovCarbide3 123 NOK
OSG 8315072 Gjengekran 6 x 1.00 mm lys | AG3ZLX 33XC29 83150726.00mmTråddannende trykk369M6Forming24mmMetrisk GrovCarbide3 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8315084 Gjengeformende kran 8 x 1.25 mm Bright
4 396 NOK / enhet