Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 800-8002-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADM 33ZW32

OSG 800-8002-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4ADM Modell: 800-8002-30Kryssreferanse: 33ZW32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.3.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde14mm
Maks. RPM80,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSA-43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 800-8001 Carbide Bur Cylinder 3/32 inch | AH4ACP 33ZW11 800-80013 / 32 "7 / 16 "85,0001.5 "1 / 8 "SA-42169NOK
OSG 800-8002 Karbidborsylinder 1/8 tomme | AH4ACQ 33ZW12 800-80021 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-43169NOK
OSG 800-8003 Carbide Bur Cylinder 1/8 inch | AH4ACR 33ZW13 800-80031 / 8 "9 / 16 "80,0001.5 "1 / 8 "SB-43169NOK
OSG 800-8008 Carbide Bur Cylinder 1/16 inch | AH4ACX 33ZW18 800-80081 / 16 "1 / 4 "90,0001.5 "1 / 8 "SA-41170NOK
OSG 800-8001-30 Karbidbor 2-1/2mm kuttediameter rh kuttet | AH4ADL 33ZW31 800-8001-302.5 "11mm85,00038mm3"SA-42180NOK
OSG 800-8003-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4ADN 33ZW33 800-8003-303.00mm14mm80,00050mm6"SB-43169NOK
OSG 800-8008-30 Carbide Bur 1-1 / 2mm Cut Diameter RH Cut | AH4ADU 33ZW38 800-8008-301.5 "6"90,00050mm6"SA-41169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 800-8002-30 Karbidbor 3 mm kuttet diameter RH kuttet
169NOK / enhet