Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 5803100 Square End Mill, Bright Finish, Center Cutting, 2 Flutes, 19 mm Milling Dia | CT6QQZ 35DG02

OSG 5803100 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 19 mm fresediameter

På lager
Vare: CT6QQZ Modell: 5803100Kryssreferanse: 35DG02

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

829NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 5256200 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/2 tomme fresediameter | CT6QNL 35DG36 52562002 629 NOK
OSG 5356200 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/2 tomme fresediameter | CT6QNM 35DG75 53562003 754 NOK
OSG 5306200 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/2 tomme fresediameter | CT6QNN 35DG63 53062002 805 NOK
OSG 5255300 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/4 tomme fresediameter | CT6QNP 35DG34 52553002 192 NOK
OSG 5306100 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/4 tomme fresediameter | CT6QNQ 35DG62 53061002 333 NOK
OSG 5356100 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/4 tomme fresediameter | CT6QNR 35DG74 53561003 114 NOK
OSG 5276100 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 1 1/4 tomme fresediameter | CT6QNT 35DG50 52761002 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 5803100 Firkantfres, lys finish, senterskjæring, 2 riller, 19 mm fresediameter
829NOK / enhet