Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 404-1378-BN Hårdmetall endefres 404bn 3.5mm Diameter 12mm Cut | AC4VDC 30M010

OSG 404-1378-BN Hårdmetall endefres 404bn 3.5 mm Diameter 12 mm skjæring

På lager
Vare: AC4VDC Modell: 404-1378-BNKryssreferanse: 30M010
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3.5mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde12mm
Liste nummer404BN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3.50mm
Antall fløyter4
Total lengde51mm
Shank Dia.4.00mm
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "246NOK
OSG 404-031211 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "276NOK
OSG 404-0394 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm286NOK
OSG 404-039411 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm289NOK
OSG 404-0394-BN Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm355NOK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm315NOK
OSG 404-0469 Hårdmetall endefres 404 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 404-1378-BN Hårdmetall endefres 404bn 3.5 mm Diameter 12 mm skjæring
253NOK / enhet