Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 403-0394-BN11 Kuleendefres, 3 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CT4RZL 35CW34

OSG 403-0394-BN11 Kuleendefres, 3 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT4RZL Modell: 403-0394-BN11Kryssreferanse: 35CW34

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 412-0312-BN11 Kuleendefres, 2 riller, 0.8 mm fresediameter, 5/64 tommer skjærelengde | CT4QUG 54LJ24 412-0312-BN11355NOK
OSG 412-0394-BN Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde | CT4QWG 35CX45 412-0394-BN291NOK
OSG 412-0394-BN11 Kuleendefres, 2 riller, 1 mm fresediameter, 2 mm skjærelengde | CT4QWH 54LJ48 412-0394-BN11336NOK
OSG 412-0591-BN Kuleendefres, 2 riller, 1.5 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde | CT4QZF 35CX46 412-0591-BN165NOK
OSG 422-0625-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/16 tomme fresediameter | CT4RAB 35CZ61 422-0625-BN313NOK
OSG 402-0625-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/16 tomme fresediameter | CT4RAC 2TXL7 402-0625-BN213NOK
OSG 452-0625-BN Kuleendefres, 2 fløyter, 1/16 tomme fresediameter | CT4RAD 35CW77 452-0625-BN252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 403-0394-BN11 Kuleendefres, 3 riller, 1 mm fresediameter, 3 mm skjærelengde
309NOK / enhet