Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 402-7874-BN Carbide End Mill 20.0mm Diameter 38mm Cut | AC4VAV 30L956

OSG 402-7874-BN Hårdmetall endefres 20.0 mm diameter 38 mm kutt

På lager
Vare: AC4VAV Modell: 402-7874-BNKryssreferanse: 30L956

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter20mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde38mm
Liste nummer402BN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.20.00mm
Antall fløyter2
Total lengde102mm
Shank Dia.20.00mm
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDimensjonstypeFinishKlippelengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 402-0197-BN Hårdmetall endefres 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kutt | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmMetricBright1.5mm239mm3.00mm394NOK
OSG 402-0197-BN11 Hårdmetall endefres 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kutt | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmMetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm408NOK
OSG 402-0312-BN11 Hårdmetall endefres 402bn 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Brøkdel tommerTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "339NOK
OSG 402-0394-BN Hårdmetall endefres 402bn 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmMetricBright3mm239mm3.00mm270NOK
OSG 402-0394-BN11 Hårdmetall endefres 402bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmMetricTiAlN3mm239mm3.00mm309NOK
OSG 402-0469-BN Hårdmetall endefres 402bn 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Brøkdel tommerBright9 / 64 "21.5 "1 / 8 "205NOK
OSG 402-0469-BN11 Hårdmetall endefres 402bn 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Brøkdel tommerTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 402-7874-BN Hårdmetall endefres 20.0 mm diameter 38 mm kutt
2 041 NOK / enhet